Ledvance - Chemin lumineux TruSys FLEX 35W/6500K 5800lm W 90° clair LEDVANCE - 190513L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
6500...6500 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 6000 lm
puissance du système - 35 W
efficacité lumineuse - 175 lm/W
température de couleur - 6500...6500 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 76000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854190513
Réf. Sonepar
07074419051
Réf. Fournisseur
190513L
Marque
Ledvance
flux lumineux utile:
6000 lm
puissance du système:
35 W
efficacité lumineuse:
175 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
76000 h
indice de protection (IP):
IP40
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
nombre de pôles:
2
type de câblage:
convient pour câblage traversant
longueur:
1500 mm
largeur:
77.7 mm
hauteur/profondeur:
39.4 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
pays de fabrication:
CHINE
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
160...160 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille focale
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
B
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...40 °C
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
angle de rayonnement ajustable:
non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
type de connexion:
autre
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
Inserts de luminaires à répartition lumineuse extensive, jusqu'à 175 lm/W. Caractéristiques du produit: Angle de faisceau extensif : 90 °. Solution enclipsable avec des boutons poussoirs. Efficacité lumineuse : jusqu'à 175 lm/W. Connecteur électrique avec détrompeur. Versions de luminaires disponibles avec driver DALI-2 on-off ou compatible IoT. Corps en tôle d'acier. Matériau des lentilles : PMMA. Indice de protection : IP40. Avantages du produit: Distribution lumineuse homogène. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Économie d'énergie et coût avantageux. Pour des applications variées grâce à différentes plages de lumens et d'angles de faisceau. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Halles industrielles, entrepôts à hauts rayonnages, quincailleries. Magasins discount, supermarchés. Technique / Accessoires: Rail de montage avec câble fixe à 5 et 8 pôles intégré.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


