Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - Chemin lumineux TruSys FLEX 50W/6500K 8600lm DS 2x30° clair LEDVANCE - 190735L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

6500...6500 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 8600 lm

  • puissance du système - 50 W

  • efficacité lumineuse - 175 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 76000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854190735

Réf. Sonepar

07074419073

Réf. Fournisseur

190735L

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

8600 lm

puissance du système:

50 W

efficacité lumineuse:

175 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

76000 h

indice de protection (IP):

IP40

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

nombre de pôles:

2

type de câblage:

convient pour câblage traversant

longueur:

1500 mm

largeur:

77.7 mm

hauteur/profondeur:

39.4 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

230...230 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...40 °C

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

type de connexion:

autre

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Corps en acier laqué blanc, diffuseur en PC transparent, optique double symétrique (DS) 2x30°, jusque 175lm/W, 80000h L80, Classe I, IP40/IK04. Mise en ligne ou standalone. Dimensions (Lxlxh) : 1500x66,8x77,4mm, ENEC, Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Inserts de luminaires à double répartition lumineuse asymétrique, jusqu'à 175 lm/W. Caractéristiques du produit: Angle de faisceau double asymétrique : 2x30°. Solution enclipsable avec des boutons poussoirs. Efficacité lumineuse : jusqu'à 175 lm/W. Connecteur électrique avec détrompeur. Versions de luminaires disponibles avec driver DALI-2 on-off ou compatible IoT. Corps en tôle d'acier. Matériau des lentilles : PMMA. Indice de protection : IP40. Avantages du produit: Distribution lumineuse double asymétrique dirigée pour l'éclairage des rayonnages. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Économie d'énergie et coût avantageux. Pour des applications variées grâce à différentes plages de lumens et d'angles de faisceau. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Halles industrielles, entrepôts à hauts rayonnages, quincailleries. Magasins discount, supermarchés. Technique / Accessoires: Rail de montage avec câble fixe à 5 et 8 pôles intégré.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Distribution lumineuse double asymétrique dirigée pour l'éclairage des rayonnages
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Économie d'énergie et coût avantageux
  • Pour des applications variées grâce à différentes plages de lumens et d'angles de faisceau
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Angle de faisceau double asymétrique : 2x30°
  • Solution enclipsable avec des boutons poussoirs
  • Efficacité lumineuse : jusqu'à 175 lm/W
  • Connecteur électrique avec détrompeur
  • Versions de luminaires disponibles avec driver DALI-2 on-off ou compatible IoT
  • Corps en tôle d'acier
  • Matériau des lentilles : PMMA
  • Indice de protection : IP40
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
  • Halles industrielles, entrepôts à hauts rayonnages, quincailleries
  • Magasins discount, supermarchés
  • Technique / Accessoires
  • Rail de montage avec câble fixe à 5 et 8 pôles intégré


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance