Ledvance - Colonne de 2m pour luminaire sur pied Floor Standing Comfort Gris (RAL 9006) - 606632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 50 mm
longueur - 45 mm
hauteur - 1967 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854606632
Réf. Sonepar
07074460663
Réf. Fournisseur
606632
Marque
Ledvance
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
50 mm
longueur:
45 mm
hauteur:
1967 mm
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Colonne pour luminaire FLOOR STANDING COMFORT. Caractéristiques du produit: Colonne en aluminium avec revêtement en poudre. Bouton de commande unique intégré à l'avant. Fiche IEC intégrée à l'intérieur de la colonne pour se connecter au câble d'alimentation du FS COMFORT (UE ou CH). Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005). Avantages du produit: La gradation manuelle et le niveau d'éclairage souhaité peuvent être réglés via un interrupteur intégré. Zones d'application: Composant unique (module lumineux, colonne, pied et raccordement électrique régional) pour le montage du FLOOR STANDING COMFORT. Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles. Bureaux individuels. Bureaux paysagers. Bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Autres composants requis à commander séparément. Accessoires pour le montage du luminaire inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


