Ledvance - DALI-2 RELAY CM - Relais - Intégration au plafond ou dans un luminaire - 709135

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module d'extension

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854709135

Réf. Sonepar

07074470913

Réf. Fournisseur

709135

Marque

Ledvance

modèle:

module d'extension

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

22 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

0 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

30 mm

hauteur:

22 mm

pays de fabrication:

BULGARIE

VIVARES DALI-2 RELAY CM - Relais - Intégration au plafond ou dans un luminaire

Les Atouts de l'article:

Intégration de luminaires non gradables dans les systèmes d'éclairage DALI (DT7). Caractéristiques du produit: Embout pré-monté avec fonction de décharge de traction pour des installations de produits flexibles. Adapté aux courants d'appel élevés jusqu'à 350 A. Répond aux exigences du dispositif DALI de type 7 - fonction de commutation. Commutation de charges non dimmables jusqu'à 16 A via DALI. Convient aux charges avec un courant d'appel élevé (> 100 A). Avantages du produit: Intégration simple de luminaires non gradables dans les systèmes DALI. Comportement de mise sous tension configurable. Limiteur de courant intégré. Protection contre la surchauffe pour un fonctionnement sûr. Prend en charge la protection contre les surtensions pour une longue durée de vie du produit. Commutation au passage par zéro. Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI. Zones d'application: Intégration de luminaires non gradables dans les systèmes d'éclairage DALI (DT7). Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Intégration simple de luminaires non gradables dans les systèmes DALI
  • Comportement de mise sous tension configurable
  • Limiteur de courant intégré
  • Protection contre la surchauffe pour un fonctionnement sûr
  • Prend en charge la protection contre les surtensions pour une longue durée de vie du produit
  • Commutation au passage par zéro
  • Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI
  • Caractéristiques du produit
  • Embout pré-monté avec fonction de décharge de traction pour des installations de produits flexibles
  • Adapté aux courants d'appel élevés jusqu'à 350 A
  • Répond aux exigences du dispositif DALI de type 7 - fonction de commutation
  • Commutation de charges non dimmables jusqu'à 16 A via DALI
  • Convient aux charges avec un courant d'appel élevé (> 100 A)
  • Zones d'application
  • Intégration de luminaires non gradables dans les systèmes d'éclairage DALI (DT7)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance