Ledvance - DALI-2 REPEATER RM - Répétiteur - Fixation sur rail DIN - 709111

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module d'extension

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854709111

Réf. Sonepar

07074470911

Réf. Fournisseur

709111

Marque

Ledvance

modèle:

module d'extension

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

56 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

5.3 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

56 mm

pays de fabrication:

BULGARIE

VIVARES DALI-2 REPEATER RM - Répétiteur - Fixation sur rail DIN

Les Atouts de l'article:

Extension de ligne DALI avec alimentation bus intégrée. Caractéristiques du produit: Installation dans des armoires électriques sur rails DIN. Alimentation DALI intégrée pour jusqu'à 90 pilotes DALI. Permet une extension simple de la longueur du câble DALI. Se comporte comme un ballast DALI avec une adresse DALI. Plug&Play pour applications DT6 et DT8. Avantages du produit: Protection contre la surchauffe pour un fonctionnement sûr. Prend en charge la protection contre les surtensions pour une longue durée de vie du produit. Protège le circuit de sortie de l'appareil en cas de panne. Fonction Push DIM intégrée. Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI. Zones d'application: Grands bâtiments avec de longues distances de câbles vers des luminaires de plus de 300 m. Intégration de dispositifs DALI supplémentaires dans les systèmes DALI. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Protection contre la surchauffe pour un fonctionnement sûr
  • Prend en charge la protection contre les surtensions pour une longue durée de vie du produit
  • Protège le circuit de sortie de l'appareil en cas de panne
  • Fonction Push DIM intégrée
  • Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI
  • Caractéristiques du produit
  • Installation dans des armoires électriques sur rails DIN
  • Alimentation DALI intégrée pour jusqu'à 90 pilotes DALI
  • Permet une extension simple de la longueur du câble DALI
  • Se comporte comme un ballast DALI avec une adresse DALI
  • Plug&Play pour applications DT6 et DT8
  • Zones d'application
  • Grands bâtiments avec de longues distances de câbles vers des luminaires de plus de 300 m
  • Intégration de dispositifs DALI supplémentaires dans les systèmes DALI


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance