Ledvance - DALI-2 - SENSOR LS-PD-24 IR CM - Détecteur de présence et luminosité - 843882

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - capteur de lumière
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075843882
Réf. Sonepar
07074584388
Réf. Fournisseur
843882
Marque
Ledvance
modèle:
capteur de lumière
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
67 mm
diamètre:
105 mm
avec cadre/support de montage:
Oui
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
105 mm
hauteur:
67 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Appareil d'entrée DALI-2, détecteur de présence infrarouge avec détection de mouvement 24 m . Caractéristiques du produit: Détecteur de luminosité et de présence certifié DALI-2 pour installation au plafond. La détection de présence via Indice de résitance passif. Hauteur de détection jusqu'à 4 m. Large zone de détection de mouvement jusqu'à 24 m. Affichage LED des fonctions. Avantages du produit: Détecteur de luminosité jusqu'à 2000 lx. Installation rapide et facile à l'aide de clips à ressort. Alimentation bus DALI intégrée (aucun branchement secteur requis). Plusieurs détecteurs peuvent être connectés à une ligne DALI. Peut être intégré aux systèmes d'éclairage et de gestion de bâtiment prenant en charge les détecteurs DALI-2. Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI. Comprend un accessoire d'obturation pour optimiser la zone de détection du détecteur. Zones d'application: Stationnement souterrain. Parking à plusieurs étages. Zones de stockage et de repos. Escaliers.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


