Ledvance - DALI-2 - SENSOR LS-PD-6 IR CI - Détecteur de présence et luminosité - 837621

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - capteur de lumière

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4058075837621

Réf. Sonepar

07074583762

Réf. Fournisseur

837621

Marque

Ledvance

modèle:

capteur de lumière

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

32 mm

diamètre:

83 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

83 mm

hauteur:

32 mm

pays de fabrication:

CHINE

VIVARES DALI-2 - Détecteur de présence et luminosité LS/PD-6 infrarouge et encastré

Les Atouts de l'article:

Appareil d'entrée DALI-2, détecteur de présence infrarouge avec détection de mouvement 6 m . Caractéristiques du produit: Détecteur de luminosité et de présence certifié DALI-2 pour installation au plafond. La détection de présence via Indice de résitance passif. Hauteur de détection jusqu'à 3,7 m. Affichage LED des fonctions. Zone de détection jusqu'à 6 m. Avantages du produit: Installation rapide et facile à l'aide de clips à ressort. Câblage traversant par câble pré-assemblé avec connecteur WAGO. Alimentation bus DALI intégrée (aucun branchement secteur requis). Plusieurs détecteurs peuvent être connectés à une ligne DALI. Peut être intégré aux systèmes d'éclairage et de gestion de bâtiment prenant en charge les détecteurs DALI-2. Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI. Zones d'application: Pièces individuelles. Salles de réunion, de stockage et de pause. Zones sanitaires.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation rapide et facile à l'aide de clips à ressort
  • Câblage traversant par câble pré-assemblé avec connecteur WAGO
  • Alimentation bus DALI intégrée (aucun branchement secteur requis)
  • Plusieurs détecteurs peuvent être connectés à une ligne DALI
  • Peut être intégré aux systèmes d'éclairage et de gestion de bâtiment prenant en charge les détecteurs DALI-2
  • Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI
  • Caractéristiques du produit
  • Détecteur de luminosité et de présence certifié DALI-2 pour installation au plafond
  • La détection de présence via Indice de résitance passif
  • Hauteur de détection jusqu'à 3,7 m
  • Affichage LED des fonctions
  • Zone de détection jusqu'à 6 m
  • Zones d'application
  • Pièces individuelles
  • Salles de réunion, de stockage et de pause
  • Zones sanitaires


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance