Ledvance - DALI LS/PDLI OSRAM Contrôleurs pour systèmes de gestion de l'éclairage - 043954

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - multicapteur
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 17 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4052899043954
Réf. Sonepar
00025043954
Réf. Fournisseur
043954
Marque
Ledvance
modèle:
multicapteur
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
17 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
15 mm
hauteur:
17 mm
Les Atouts de l'article:
Contrôleurs pour systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques du produit: Raccordement direct à DALI. Capteur de luminosité et de présence pour l'installation de luminaire. La détection de présence via Indice de résitance passif. Capteurs de travail: 20 ... 800 lx (mesurée au niveau du capteur). Indicateur de fonction avec deux couleurs de Led. Ignifuge, sans halogène polycarbonate boîtier en plastique. Hauteur de montage: 2…5 m. Avantages du produit: Boîtier à dimensions réduites. Angle de détection de présence réglable entre 40 ... 90 ° par l'intermédiaire de volets intégrés. Adressage possible via DALI. Boîtier compact pour l'installation de luminaire. Commande en fonction de la lumière du jour avec déconnexion automatique lorsque la lumière du jour est adaptée. Design de boîtier fin et concept de montage flexible. Alimentation provenant de DALI. Système de gestion de l’éclairage fonctionnant avec DALI intégrable à des systèmes de gestion d’immeubles. De nombreuses cellules peuvent être interconnectées. Intégration de la cellule dans DALI. Zones d'application: Installation dans des luminaires industriels et de bureau. Montage au plafond avec kit LS/PD CI ou kit LS/PD AP possible. Salles de classe. Salles de conférence. Couloirs. Bureaux individuels. Luminaires suspendus. Pour les applications à l'intérieur.. Bureaux paysagers. Technique / Accessoires: Adapté aux boîtiers de commande DALI Professional et DALIeco. Support de montage fixable pour luminaire pouvant être fixé à l'intérieur et à l’extérieur.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit



