Non retournable

Ledvance - DALI REPEATER LI OSRAM Répétiteurs de signal - 292599

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - amplificateur de signal

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321292599

Réf. Sonepar

00025129259

Réf. Fournisseur

292599

Marque

Ledvance

modèle:

amplificateur de signal

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

21 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

Répétiteur DALI : extension des systèmes DALI jusqu’à 64 ballasts électroniques - Pour un montage en faux plafond rajouter LMS CI BOX - A monter dans un luminaire - 100...240V - 189x30x21mm

Les Atouts de l'article:

Répétiteurs de signal pour système de gestion de l'éclairage. Caractéristiques du produit: Extension des systèmes DALI de 64 ballasts électroniques à chaque fois. Allonge la ligne DALI de 300 m. Contrôle Touch DIM® de 64 ballasts électroniques DALI. Puissance maximum au primaire : 4 W. Avantages du produit: Les ballasts électroniques connectés au répétiteur fonctionnent en tant que groupe. Adressage possible via DALI. En cascade. Zones d'application: Appareil pour installation de luminaires. Technique / Accessoires: Installation indépendante en connexion avec LMS CI BOX.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • The ECGs connected to the repeater operate as a group
  • Can be addressed via DALI
  • Cascadable
  • Caractéristiques du produit
  • Expansion of DALI systems by 64 ECGs each time
  • Extends the DALI line by 300 m
  • Touch DIM control of 64 DALI ECGs
  • Maximum power input: 4 W
  • Zones d'application
  • Device for luminaire installation
  • Technique / Accessoires
  • Independent installation in connection with LMS CI BOX


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance