🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Ledvance - DALI SENSORCOUPHF LS LI OSRAM Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage - 141728

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - multicapteur

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 21 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899141728

Réf. Sonepar

00025141728

Réf. Fournisseur

141728

Marque

Ledvance

modèle:

multicapteur

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

21 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

Coupleur DALI pour cellule de mesure de luminosité et détection de présence grande hauteur active (radar) HF

Les Atouts de l'article:

Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques du produit: Hauteur de montage: 2…13 m. Lumière du jour et détection de mouvement combinées. Puor un contrôle dépendant de la lumière du jour. Détection de présence par un élément de capteur radar actif. Capteurs de travail: 20 ... 800 lx (mesurée au niveau du capteur). Avantages du produit: Intégration de la cellule dans DALI. Boîtier à dimensions réduites. Zones d'application: Connexion de cellules de détection de lumière et de présence dans les systèmes DALI. Possibilité d'installation au plafond ou indépendante via KIT ECO CI. Intégration du luminaire et le plafond. Installation dans des luminaires industriels et de bureau. Installation dans des luminaires protégés IP. Zone présentant de longs plafonds.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Sensor integration in DALI
  • Small housing design
  • Caractéristiques du produit
  • Mounting height: 2…13 m
  • Combined daylight and motion detection
  • Suitable for daylight-dependent control
  • Presence detection via active radar sensor element
  • Light sensor operating range: 20…800 lx (measured at sensor)
  • Zones d'application
  • Connection of light and presence sensors in DALI systems
  • Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
  • Luminaire and ceiling integration
  • Installation in industry and office luminaires
  • Installation in IP protected luminaires possible
  • Areas with high ceilings
  • Technique / Accessoires
  • Separate installation possible with ECO CI KIT
  • Suitable for many OSRAM DALI control systems


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance