Non retournable

Ledvance - DALI Sensorcoupler E OSRAM Couple de capteur DALI pour des capteurs extérieurs - 230491

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - multicapteur

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 21 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899230491

Réf. Sonepar

07074001580

Réf. Fournisseur

230491

Marque

Ledvance

modèle:

multicapteur

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

21 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

Coupleur DALI pour cellule tiers ON/OFF et DIM 1-10V

Les Atouts de l'article:

Couple de capteur DALI pour des capteurs extérieurs. Caractéristiques du produit: Puor un contrôle dépendant de la lumière du jour. Avantages du produit: Boîtier à dimensions réduites. Zones d'application: Connexion de cellules de détection de lumière et de présence dans les systèmes DALI. Possibilité d'installation au plafond ou indépendante via KIT ECO CI. Convient aux détecteurs de lumière et de présence externes. Installation dans des luminaires industriels et de bureau. Couloirs. Entrepôts. Technique / Accessoires: Installation séparée possible avec ECO CI KIT.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Small housing design
  • Caractéristiques du produit
  • Suitable for daylight-dependent control
  • Zones d'application
  • Connection of light and presence sensors in DALI systems
  • Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
  • Suitable for external light and presence sensors
  • Installation in industry and office luminaires
  • Corridors
  • Warehouses
  • Technique / Accessoires
  • Separate installation possible with ECO CI KIT


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance