Ledvance - DALI2 LS/PD LI UF OSRAM Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage IOT - 072045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - multicapteur
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4062172072045
Réf. Sonepar
07074207204
Réf. Fournisseur
072045
Marque
Ledvance
modèle:
multicapteur
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
16 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
21 mm
hauteur:
16 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de luminosité et de présence Ultraflat DALI-2, installation dans le luminaire. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


