Non retournable

Ledvance - DALI2 SENSORCOUPHF LS LI OSRAM Cellules pour systèmes gestion l'éclairage IOT - 072199

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - multicapteur

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 21 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172072199

Réf. Sonepar

07074207219

Réf. Fournisseur

072199

Marque

Ledvance

modèle:

multicapteur

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

21 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

Coupleur DALI2 pour cellule de mesure de luminosité et détection de présence grande hauteur active (radar) HF - Prêt pour les services IoT

Les Atouts de l'article:

Coupleur de cellule DALI-2 pour l'intégration de détecteur de luminosité et de présence HF (radar) dans les installations DALI. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: . Technique / Accessoires: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • DALI-2 certified
  • Multiple couplers connectable to the same DALI line
  • Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors
  • Caractéristiques du produit
  • Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
  • 4p4c-connector for HF LS LI Sensor (Light- and motion detection via radar)
  • Very low DALI Power consumption
  • for sensor features see HF LS LI sensor
  • Zones d'application
  • Connection of light and presence sensors in DALI systems
  • Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
  • Luminaire and ceiling integration
  • Installation in industry and office luminaires
  • Installation in IP protected luminaires possible
  • Areas with high ceilings
  • Technique / Accessoires
  • HF LS LI - Light and presence Sensor head with HF technology (radar)
  • Separate installation possible with ECO CI KIT


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance