Ledvance - DALIECO SWARM ADAPTER 45X1 OSRAM Interface radio pour contrôleur DALIeco - 955646

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module d'extension

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 11 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899955646

Réf. Sonepar

07074995564

Réf. Fournisseur

955646

Marque

Ledvance

modèle:

module d'extension

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

11 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

30 mm

hauteur:

11 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

Emetteur?-?récepteur radio pour interconnexion de contrôleurs DALIeco

Les Atouts de l'article:

Interface radio pour contrôleur DALIeco. Caractéristiques du produit: Adaptateur radio 868 MHz pour synchronisation sans fil des dispositifs de commande DALIeco. Transmission bidirectionnelle des signaux de mouvement et commandes on/off centralisées. Codage radio numérique, prenant en charge jusqu'à sept zones et sept adresses de groupe. Portée du transmetteur : jusqu'à 50 m. Système certifié VDE. Raccordement et alimentation directs via dispositif de commande DALIeco. Avantages du produit: Configuration simple à l'aide d'un tournevis. Zones d'application: Bureaux. Couloirs.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Simple configuration via screwdriver
  • Caractéristiques du produit
  • 868 MHz radio radapter for wireless synchronization of DALIeco control units
  • Bidirectional transmission of motion signals and central on/off commands
  • Digital radio coding of up to seven zones and seven group addresses
  • Transmitter range: up to 50 m
  • VDE certified system
  • Direct connection and supply via DALIeco control unit
  • Zones d'application
  • Offices
  • Corridors


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance