Non retournable

Ledvance - Design Your Light: Pack de 6 dalles LED 625 33W DALI TouchDim, ciel bleu imprimé - 538346

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 21870 lm

  • puissance du système - 198 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

  • longueur - 620 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854538346

Réf. Sonepar

07074453834

Réf. Fournisseur

538346

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

21870 lm

puissance du système:

198 W

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

longueur:

620 mm

efficacité lumineuse:

110 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

190...190 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

83

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

83

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

620 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

longueur d’encastrement:

600 mm

largeur d'encastrement:

600 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire de classe II avec cadre en alu blanc et diffuseur en polystyrène. L'image très haute définition d'un ciel bleu avec un nuage est répartie sur les 6 Panel. Durée de vie 50 000h L80. Dimensions : 620 x 620 x 23mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires à PANEL avec image imprimée réaliste du SKY, pour systèmes de plafond 625 x 625 mm et technologie DALI-2. Caractéristiques du produit: Cadre en aluminium extrudé, boîtier métallique. Diffuseur en polystyrène enduit de couleur. UGR ? 22 avec un angle de faisceau de 120°. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C). Pilote DALI-2 externe inclus. Avantages du produit: Apporte un ciel naturel dans les bâtiments. Plafond lumineux créant une atmosphère réconfortante pour les personnes. Disponible à l'unité, en lot de 6 et en lot de 9. Autres images, motifs et logos personnalisés sur demande. Zones d'application: Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 625 x 625 mm. Salons, espaces de réception, foyers, couloirs, ascenseurs. Éclairage décoratif. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Supports de sécurité préinstallés. Ballast externe inclus. Conseils de sécurité: Le motif individuel peut avoir une influence sur l'IRC perçu, la température de couleur et le flux lumineux..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Apporte un ciel naturel dans les bâtiments
  • Plafond lumineux créant une atmosphère réconfortante pour les personnes
  • Disponible à l'unité, en lot de 6 et en lot de 9
  • Autres images, motifs et logos personnalisés sur demande
  • Caractéristiques du produit
  • Cadre en aluminium extrudé, boîtier métallique
  • Diffuseur en polystyrène enduit de couleur
  • UGR ? 22 avec un angle de faisceau de 120°
  • Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C)
  • Pilote DALI-2 externe inclus
  • Zones d'application
  • Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 625 x 625 mm
  • Salons, espaces de réception, foyers, couloirs, ascenseurs
  • Éclairage décoratif
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
  • Supports de sécurité préinstallés
  • Ballast externe inclus


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance