Ledvance - DIRECT EASY - Interrupteur cinétique 4 boutons blanc mat - 589799

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

  • finition de la surface - mat

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

  • largeur d'appareil - 81 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099854589799

Réf. Sonepar

07074458979

Réf. Fournisseur

589799

Marque

Ledvance

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

81 mm

hauteur d'appareil:

81 mm

profondeur d'appareil:

17 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

DIRECT EASY - Zigbee / Bluetooth - Interrupteur cinétique 4 boutons blanc mat - Fonctionne sans fil ni pile - Gère le ON/OFF, Gradation et Variation de blanc et couleur via des Scènes - Prêt à l'emploi avec personnalisation des réglages

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs à récupération d'énergie pour le contrôle de l'éclairage sans fil - disponibles en quatre finitions différentes, conception en option dans les Frames existants utilisant 55 x 5. Caractéristiques du produit: Interrupteur certifié Zigbee avec technologie de récupération d'énergie. Contrôle On/Off / luminosité / température de couleur plug & play sans avoir besoin de configurer dans l'application. Convient aux cadres existants utilisant 55 x 55 mm. Avantages du produit: Interrupteur de récupération d'énergie pour le contrôle de la lumière, permet un placement libre. Faible entretien par rapport aux interrupteurs alimentés par batterie ou sur secteur. Réglage individuel du niveau de luminosité et des scènes personnalisées. Disponible en blanc, anthracite et noir. Compatible avec les systèmes de gestion d'éclairage LEDVANCE DIRECT EASY ou VIVARES ZIGBEE. Zones d'application: Espaces de bureaux ouverts. Salles de réunion, de stockage et de pause. Salles de classe. Escaliers. Maison intelligente. Technique / Accessoires: Grand élément de commande pour deux affectations de commutateurs inclus. Pastilles adhésives double face pour fixation sur surfaces lisses incluses.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Interrupteur de récupération d'énergie pour le contrôle de la lumière, permet un placement libre
  • Faible entretien par rapport aux interrupteurs alimentés par batterie ou sur secteur
  • Réglage individuel du niveau de luminosité et des scènes personnalisées
  • Disponible en blanc, anthracite et noir
  • Compatible avec les systèmes de gestion d'éclairage LEDVANCE DIRECT EASY ou VIVARES ZIGBEE
  • Caractéristiques du produit
  • Interrupteur certifié Zigbee avec technologie de récupération d'énergie
  • Contrôle On/Off / luminosité / température de couleur plug & play sans avoir besoin de configurer dans l'application
  • Convient aux cadres existants utilisant 55 x 55 mm
  • Zones d'application
  • Espaces de bureaux ouverts
  • Salles de réunion, de stockage et de pause
  • Salles de classe
  • Escaliers
  • Maison intelligente
  • Technique / Accessoires
  • Grand élément de commande pour deux affectations de commutateurs inclus
  • Pastilles adhésives double face pour fixation sur surfaces lisses incluses


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance