Ledvance - DIRECT EASY - Variateur manuel - 476334

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Oui
profondeur - 53 mm
avec cadre/support de montage - Oui
supporte le protocole ZigBee - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099854476334
Réf. Sonepar
07074447633
Réf. Fournisseur
476334
Marque
Ledvance
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Oui
profondeur:
53 mm
avec cadre/support de montage:
Oui
supporte le protocole ZigBee:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
80 mm
hauteur:
53 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


