Ledvance - Downlight Comfort DN100: Collerette d'adapatation blanc pour découpes ø100?125mm - 741456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - blanc
longueur - 140 mm
hauteur - 8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854741456
Réf. Sonepar
07074474145
Réf. Fournisseur
741456
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
140 mm
hauteur:
8 mm
diamètre:
140 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneaux d'extension pour la modernisation du DOWNLIGHT COMFORT. Caractéristiques du produit: Anneaux en aluminium disponibles en différentes couleurs. Bague d'extension D140 pour la modernisation du luminaire D100 pour les découpes de plafond de 100 à 125 mm. Bague d'extension D190 pour la modernisation du luminaire D150 pour les découpes de plafond de 150 à 175 mm. Bague d'extension D240 pour la modernisation du luminaire D200 pour les découpes de plafond de 200 à 225 mm.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


