Ledvance - Downlight Comfort DN100: Collerette d'adapatation noire pour découpes ø100?125mm - 741487

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • longueur - 140 mm

  • hauteur - 8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854741487

Réf. Sonepar

07074474148

Réf. Fournisseur

741487

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

140 mm

hauteur:

8 mm

diamètre:

140 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire en aluminium noir pour Downlight COMFORT DN 100 LEDVANCE. En plus de compenser les diamètres de découpes plus importants, il offre un rendu esthétique et décoratif. Se fixe par rotation 1/4 de tour. Dimensions : ø 140 x 12 mm.

Les Atouts de l'article:

Anneaux d'extension pour la modernisation du DOWNLIGHT COMFORT. Caractéristiques du produit: Anneaux en aluminium disponibles en différentes couleurs. Bague d'extension D140 pour la modernisation du luminaire D100 pour les découpes de plafond de 100 à 125 mm. Bague d'extension D190 pour la modernisation du luminaire D150 pour les découpes de plafond de 150 à 175 mm. Bague d'extension D240 pour la modernisation du luminaire D200 pour les découpes de plafond de 200 à 225 mm.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Anneaux en aluminium disponibles en différentes couleurs
  • Bague d'extension D140 pour la modernisation du luminaire D100 pour les découpes de plafond de 100 à 125 mm
  • Bague d'extension D190 pour la modernisation du luminaire D150 pour les découpes de plafond de 150 à 175 mm
  • Bague d'extension D240 pour la modernisation du luminaire D200 pour les découpes de plafond de 200 à 225 mm


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance