nouveau

Ledvance - Downlight Comfort DN150: Collerette d'adapatation blanc pour découpes ø150?175mm - 687723

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • longueur - 190 mm

  • hauteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854687723

Réf. Sonepar

07074468772

Réf. Fournisseur

687723

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

longueur:

190 mm

hauteur:

12 mm

diamètre:

190 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire en aluminium blanc pour Downlight COMFORT DN 150 LEDVANCE. En plus de compenser les diamètres de découpes plus important, il offre un rendu esthétique et décoratif. Se fixe par rotation 1/4 de tour. Dimensions : ø 190 x 12 mm.

Quelques mots du fabricant :

Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Ledvance

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance