Ledvance - Downlight Comfort DN150: Collerette d'adapatation noire pour découpes ø150?175mm - 687570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - noir
longueur - 190 mm
hauteur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854687570
Réf. Sonepar
07074468757
Réf. Fournisseur
687570
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
noir
longueur:
190 mm
hauteur:
12 mm
diamètre:
190 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


