nouveau

Ledvance - Downlight Comfort DN200: Collerette d'adapatation grise pour découpes ø200?225mm - 687693

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • longueur - 240 mm

  • hauteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854687693

Réf. Sonepar

07074468769

Réf. Fournisseur

687693

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

gris

longueur:

240 mm

hauteur:

12 mm

diamètre:

240 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire en aluminium gris pour Downlight COMFORT DN 200 LEDVANCE. En plus de compenser les diamètres de découpes plus important, il offre un rendu esthétique et décoratif. Se fixe par rotation 1/4 de tour. Dimensions : ø 240 x 12 mm.

Quelques mots du fabricant :

Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Ledvance

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance