Ledvance - Downlight COMFORT Haute Eff. DN250 25?36W/840 3750?5220lm UGR19 DALI PushDimIP44 - 687181

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5200 lm
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854687181
Réf. Sonepar
07074468718
Réf. Fournisseur
687181
Marque
Ledvance
flux lumineux utile:
5200 lm
puissance du système:
36 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
diamètre intégré:
250...250 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
124 mm
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
pays de fabrication:
CHINE
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique opalin
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
115...160 mA
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
5200...5200 lm
intensité lumineuse:
4500 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
265 mm
hauteur/profondeur:
124.1 mm
longueur:
265 mm
diamètre externe:
265 mm
largeur d'encastrement:
250 mm
longueur d’encastrement:
250 mm
nombre de pôles:
5
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
29
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
145 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Downlights avec boîtier en aluminium, haute efficacité lumineuse et faible éblouissement, driver externe DALI-2 avec surveillance énergétique. Caractéristiques du produit: Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Couleur d'éclairage uniforme ? 3 SDCM. Alimentation externe avec fonction Multi Lumen jusqu'à 5220 lm. Luminaires en aluminium avec 3 découpes différentes et réflecteur à finition miroir UGR19. Répartition lumineuse très homogène et éblouissement réduit UGR19. Avantages du produit: Économies d'énergie grâce au rendement élevé du système : jusqu'à 145 lm/W. Câblage traversant possible via le boîtier de connexion inclus. Vasque polycarbonate de haute qualité pour réduire le poids total du luminaire. Lumière uniforme avec Reflets minimisés grâce à un réflecteur inclus et le diffuseur. Bien adapté à la modernisation grâce aux collerettes d'adaptation disponible en accessoire séparé. Certifié DALI-2, y compris les pièces 251, 252, 253. Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Technique / Accessoires: Câble de sécurité pour luminaire fourni. Ballast externe inclus. Boîtier de connexion avec borne à 5 pôles incluse. Cadre de montage sailli disponibles uniquement pour les versions DALI D200 et D250. Collerettes interchangeables grises et noires disponibles en accessoire séparé. Des collerettes d'adaptation sont disponibles en tant qu'accessoires séparés. Collerette d'adaptation D190 pour luminaire D150, Collerette d'adaptation D240 pour luminaire D200. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


