Ledvance - Downlight COMFORT Haute Efficacité DN250 25?36W/830 3750?5220lm MultiSelect IP44 - 687334

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5220 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854687334

Réf. Sonepar

07074468733

Réf. Fournisseur

687334

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

5220 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

250...250 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

pays de fabrication:

CHINE

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

115...160 mA

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

blanc

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

5220...5220 lm

intensité lumineuse:

2030 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

265 mm

hauteur/profondeur:

60.3 mm

longueur:

265 mm

diamètre externe:

265 mm

largeur d'encastrement:

250 mm

longueur d’encastrement:

250 mm

nombre de pôles:

3

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

29

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

145 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Classe II, corps en fonte d'alu blanc (RAL9003) avec optique opal 100°. Très hautes perf : jusqu'à 150lm/W et 100kh L80. Sélecteur de puissance 3 niveaux, bornier auto avec repiquage, filin. Découpe ø250mm. Dim.: ø265x60mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Downlights avec boîtier en aluminium et très haute efficacité lumineuse. Caractéristiques du produit: Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Couleur d'éclairage uniforme ? 3 SDCM. Alimentation externe avec fonction Multi Lumen jusqu'à 5580 lm. Luminaires en aluminium avec 3 découpes différentes et diffuseur opale. Répartition lumineuse très homogène. Avantages du produit: Économies d'énergie grâce au rendement élevé du système : jusqu'à 155 lm/W. Câblage traversant possible via le boîtier de connexion inclus. Vasque polycarbonate de haute qualité pour réduire le poids total du luminaire. Installation rapide et facile grâce au boîtier de connexion sans outil 3 pôles avec repiquage.. Lumière uniforme avec Reflets minimisés grâce à un réflecteur inclus et le diffuseur. Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Multi Lumen) via des micros interrupteurs sur l'alimentation. Bien adapté à la modernisation grâce aux collerettes d'adaptation disponible en accessoire séparé. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Technique / Accessoires: Câble de sécurité pour luminaire fourni. Ballast externe inclus. Boîtier de connexion avec bornier 3 fils inclus. Options de SURFACE MOUNT FRAME disponibles. Collerettes interchangeables grises et noires disponibles en accessoire séparé. Des collerettes d'adaptation sont disponibles en tant qu'accessoires séparés. Collerette d'adaptation D190 pour luminaire D150, Collerette d'adaptation D240 pour luminaire D200. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Économies d'énergie grâce au rendement élevé du système : jusqu'à 155 lm/W
  • Câblage traversant possible via le boîtier de connexion inclus
  • Vasque polycarbonate de haute qualité pour réduire le poids total du luminaire
  • Installation rapide et facile grâce au boîtier de connexion sans outil 3 pôles avec repiquage.
  • Lumière uniforme avec Reflets minimisés grâce à un réflecteur inclus et le diffuseur
  • Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Multi Lumen) via des micros interrupteurs sur l'alimentation
  • Bien adapté à la modernisation grâce aux collerettes d'adaptation disponible en accessoire séparé
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
  • Couleur d'éclairage uniforme ? 3 SDCM
  • Alimentation externe avec fonction Multi Lumen jusqu'à 5580 lm
  • Luminaires en aluminium avec 3 découpes différentes et diffuseur opale
  • Répartition lumineuse très homogène
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents
  • Bureaux, salles de conférence
  • Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
  • Technique / Accessoires
  • Câble de sécurité pour luminaire fourni
  • Ballast externe inclus
  • Boîtier de connexion avec bornier 3 fils inclus
  • Options de SURFACE MOUNT FRAME disponibles
  • Collerettes interchangeables grises et noires disponibles en accessoire séparé
  • Des collerettes d'adaptation sont disponibles en tant qu'accessoires séparés
  • Collerette d'adaptation D190 pour luminaire D150, Collerette d'adaptation D240 pour luminaire D200


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance