Ledvance - Downlight LED COMFORT DN100 7?13W/930-940 770?1430lm UGR19 Multi Select IP44 - 490903

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1430 lm
Voir les options disponibles2160 lm
Voir les options disponibles3600 lm
Voir les options disponibles5000 lm

puissance du système:

13 W
Voir les options disponibles18 W
Voir les options disponibles30 W
Voir les options disponibles42 W

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1430 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099854490903

Réf. Sonepar

07074449090

Réf. Fournisseur

490903

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

1430 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

100...100 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

65 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

6...60 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

argent

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1430...1430 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

65.2 mm

longueur:

116 mm

diamètre externe:

116 mm

largeur d'encastrement:

100 mm

longueur d’encastrement:

100 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

30

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

110 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Classe II. Corps en fonte d'alu blanc. Optique 60°, confort visuel. Jusqu'à 110lm/W et 70 000h L80. Choix de puissance et de temp de couleur. Alim externe, bornier auto, repiquage. Filin inclus. Découpe ø100. Dim: ø116x65mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires downlight avec boîtier en aluminium, haute efficacité lumineuse et faible éblouissement. Caractéristiques du produit: Luminaires en aluminium avec 4 découpes différentes et réflecteur finition miroir UGR ? 19. Répartition lumineuse très homogène. Pilote externe avec fonction Multi Lumen jusqu'à 5000 lm. Fonction multicolore. Couleur d'éclairage uniforme ? 3 SDCM. Durée de vie (L70/B50) 100 000 h à 25 °C. Avantages du produit: Répartition lumineuse homogène et éblouissement réduit UGR ? 19. Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 120 lm/W. Très polyvalent grâce aux fonctions Multi Select. Indice de rendu des couleurs élevé IRC > 90. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Câblage traversant possible via un accessoire de boîtier de connexion supplémentaire. Type de protection : IP44. Installation facile avec connexion rapide. D'autres variantes avec pilote DALI-2, pilote Zigbee ou EMERGENCY CONVERSION KIT sont disponibles. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Technique / Accessoires: Options de SURFACE MOUNT FRAME disponibles. Câble de sécurité pour luminaire fourni. Ballast externe inclus. Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Répartition lumineuse homogène et éblouissement réduit UGR ? 19
  • Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 120 lm/W
  • Très polyvalent grâce aux fonctions Multi Select
  • Indice de rendu des couleurs élevé IRC > 90
  • Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
  • Câblage traversant possible via un accessoire de boîtier de connexion supplémentaire
  • Type de protection : IP44
  • Installation facile avec connexion rapide
  • D'autres variantes avec pilote DALI-2, pilote Zigbee ou EMERGENCY CONVERSION KIT sont disponibles
  • Caractéristiques du produit
  • Luminaires en aluminium avec 4 découpes différentes et réflecteur finition miroir UGR ? 19
  • Répartition lumineuse très homogène
  • Pilote externe avec fonction Multi Lumen jusqu'à 5000 lm
  • Fonction multicolore
  • Couleur d'éclairage uniforme ? 3 SDCM
  • Durée de vie (L70/B50) 100 000 h à 25 °C
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents
  • Bureaux, salles de conférence
  • Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
  • Technique / Accessoires
  • Options de SURFACE MOUNT FRAME disponibles
  • Câble de sécurité pour luminaire fourni
  • Ballast externe inclus
  • Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble