Ledvance - Downlight LED Universel DALI DN65?185 9/18W 830/840 1150?2350lm IP44 Touch Dim - 541339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
2350 lmCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 2350 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099854541339
Réf. Sonepar
07074454133
Réf. Fournisseur
541339
Marque
Ledvance
flux lumineux utile:
2350 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
diamètre intégré:
65...185 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
22 mm
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
pays de fabrication:
CHINE
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique opalin
surface brossée:
Non
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
84...84 mA
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2350...2350 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
217 mm
hauteur/profondeur:
22 mm
longueur:
217 mm
diamètre externe:
217 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
22
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
29
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
130 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Downlights semi-encastrés avec alimentation DALI-2 externe, adaptés à la rénovation de plafond avec découpes existantes. Caractéristiques du produit: Fonction multicolore : 3000 K et 4000 K. Fonction Multi Lumen : 2 niveaux de puissance sélectionnables. Multi découpes : ressorts de montage réglables pour découpes de plafond de 65 mm à 260 mm. Disponible en deux tailles : 200 mm et 300 mm de diamètre. Grande homogénéité de couleur : < 4 SDCM. Type de protection : IP44 (intérieur). Convient pour cablage. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C). Avantages du produit: La solution pour une rénovation pratique : montage universel sur les découpes de plafond existantes. Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (Multi Color / Multi Lumen). Alimentation DALI-2 externe incluse pour des réglages de lumens flexibles via micros-interrupteurs sur l'appareil. Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 140 lm/W. Répartition lumineuse très homogène. D'autres variantes avec marche/arrêt et détecteurs sont disponibles. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents. Espaces d'accueil, foyers, couloirs, espaces communs. Technique / Accessoires: Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles séparément en forme ronde et en différentes couleurs. Filin de sécurité pour luminaire inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


