Ledvance - Downlight Slim Alu DN100 4?6W/830-840 400?800lm Multi Select IP44 On/Off - 441776

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

800 lm
Voir les options disponibles900 lm
Voir les options disponibles1300 lm
Voir les options disponibles1600 lm
Voir les options disponibles1650 lm
Voir les options disponibles1900 lm
Voir les options disponibles2000 lm
Voir les options disponibles2500 lm

puissance du système:

8 W
Voir les options disponibles9.5 W
Voir les options disponibles13 W
Voir les options disponibles16 W
Voir les options disponibles19 W
Voir les options disponibles25 W

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099854441776

Réf. Sonepar

07074444177

Réf. Fournisseur

441776

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

100...100 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

23 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

20...35 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

blanc

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

800...800 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

112 mm

hauteur/profondeur:

23 mm

longueur:

112 mm

diamètre externe:

112 mm

largeur d'encastrement:

100 mm

longueur d’encastrement:

100 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

90

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

110

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

100 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Classe II. Corps en fonte d'alu blanc extra fin, diffuseur en PMMA (90°). Jusqu'à 100lm, 50 000h L70. Choix de puissance et de temp de couleur. Alim externe, bornier auto, repiquage. Filin. Découpe ø100. Dim. : ø112x23mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

SLIM Downlights avec boîtier en aluminium et efficacité lumineuse jusqu'à 100 lm/W. Caractéristiques du produit: Boîtier en aluminium très fin avec seulement 23 mm de hauteur. Haut rendement lumineux : jusqu’à 100 lm/W. Fonction Multi Lumen : niveaux de puissance sélectionnables. Fonction multicolore : 4000K et 3000K. Type de protection : IP44. Luminaire disponible en 5 tailles pour différentes découpes. Durée de vie (L70/B50) : 50 000 h (température à Ta = 40 °C). Avantages du produit: Faible profondeur d'installation. Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (Multi Color / Multi Lumen). Répartition lumineuse très homogène. Pilote externe avec fonction de câblage traversant à 3 pôles pour une flexibilité et une installation facile. Éclairage de secours possible avec le boîtier de conversion d'urgence LEDVANCE. Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes). Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Éclairage général. Espaces publiques. Escaliers. Couloirs. Foyers. Commerces. Technique / Accessoires: Accessoires pour montage en saillie disponibles.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Faible profondeur d'installation
  • Très polyvalent grâce à la sélection de blanc dynamique et aux niveaux de puissance (Multi Color / Multi Lumen)
  • Répartition lumineuse très homogène
  • Pilote externe avec fonction de câblage traversant à 3 pôles pour une flexibilité et une installation facile
  • Éclairage de secours possible avec le boîtier de conversion d'urgence LEDVANCE
  • Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
  • Caractéristiques du produit
  • Boîtier en aluminium très fin avec seulement 23 mm de hauteur
  • Haut rendement lumineux : jusqu’à 100 lm/W
  • Fonction Multi Lumen : niveaux de puissance sélectionnables
  • Fonction multicolore : 4000K et 3000K
  • Type de protection : IP44
  • Luminaire disponible en 5 tailles pour différentes découpes
  • Durée de vie (L70/B50) : 50 000 h (température à Ta = 40 °C)
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
  • Éclairage général
  • Espaces publiques
  • Escaliers
  • Couloirs
  • Foyers
  • Commerces
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires pour montage en saillie disponibles


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble