Ledvance - DRIVER LED COURANT CONSTANT DALI NFC LINEAIRE 60/150-600/220 L - 851566

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 40...220 V

  • puissance de sortie - 60...60 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075851566

Réf. Sonepar

07074585156

Réf. Fournisseur

851566

Marque

Ledvance

tension de sortie:

40...220 V

puissance de sortie:

60...60 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

280 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Oui

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

DRIVER LED PERFORMANCE DALI NFC P 60/150-600/220 L

Les Atouts de l'article:

Alimentation LED linéaire DALI à courant constant avec interface de gradation NFC. Caractéristiques du produit: Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2. Réglage rapide et facile du courant via NFC. Disponible avec une plage de courant de sortie : de 50...1 100 mA. Très longue durée de vie: jusqu'à 100,000 h. Constant Lumen Output (CLO). Compatible avec Zhaga Book 13. Convient aux luminaires d'éclairage de secours selon EN 60598-2-2 avec facteur de sortie de secours EOFI (réglable via NFC). Avantages du produit: Certifié DALI-2, y compris les pièces 251, 252, 253. Entièrement programmable via NFC. Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile. Haute efficacité. Module LED interchangeable et à l'épreuve du temps grâce au respect des normes Zhaga. Gradation de haute qualité de 1…100 %. Disponible en 26 W, 42 W, 60 W, 90 W et 150 W. Zones d'application: Convient aux luminaires LED et aux modules LED. Applicable aux luminaires de classe de protection I. Adapté aux installations en intérieur non SELV. Pour les installations de secours. Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne pas ouvrir le boîtier..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Certifié DALI-2, y compris les pièces 251, 252, 253
  • Entièrement programmable via NFC
  • Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile
  • Haute efficacité
  • Module LED interchangeable et à l'épreuve du temps grâce au respect des normes Zhaga
  • Gradation de haute qualité de 1…100 %
  • Disponible en 26 W, 42 W, 60 W, 90 W et 150 W
  • Caractéristiques du produit
  • Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2
  • Réglage rapide et facile du courant via NFC
  • Disponible avec une plage de courant de sortie : de 50...1 100 mA
  • Très longue durée de vie: jusqu'à 100,000 h
  • Constant Lumen Output (CLO)
  • Compatible avec Zhaga Book 13
  • Convient aux luminaires d'éclairage de secours selon EN 60598-2-2 avec facteur de sortie de secours EOFI (réglable via NFC)
  • Zones d'application
  • Convient aux luminaires LED et aux modules LED
  • Applicable aux luminaires de classe de protection I
  • Adapté aux installations en intérieur non SELV
  • Pour les installations de secours
  • Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance