Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE TENSION CONSTANTE 24 V 100 W Gradable 1?10 V IP66 - 240070

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant de sortie:

4170...4170 mA
Voir les options disponibles10420...10420 mA
Voir les options disponibles1670...1670 mA
Voir les options disponibles2500...2500 mA
Voir les options disponibles6250...6250 mA
Voir les options disponibles830...830 mA

puissance de sortie:

100...100 W
Voir les options disponibles150...150 W
Voir les options disponibles20...20 W
Voir les options disponibles250...250 W
Voir les options disponibles40...40 W
Voir les options disponibles60...60 W

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 4170...4170 mA

  • puissance de sortie - 100...100 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075240070

Réf. Sonepar

07074524007

Réf. Fournisseur

240070

Marque

Ledvance

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

4170...4170 mA

puissance de sortie:

100...100 W

indice de protection (IP):

IP66

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

233 mm

largeur:

74 mm

hauteur:

42 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

100 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEDVANCE DRIVER LED PERFORMANCE TENSION CONSTANTE 24 V 100 W Gradable 1…10 V IP66 220 - 240V 50000h - Garantie 5ans

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED pour l'extérieur à tension constante avec interface de gradation 1-10 V. Caractéristiques du produit: Disponible en 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W et 250 W. Gradable via une commande de gradation 1…10 V. Dimmable de 10…100%. Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale). Type de protection : IP66. Plage de température de fonctionnement à ta: -40… 50 ° C. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Protection contre les surtensions: jusqu'à 6 kV (L-N), 6 kV (L / N-PE). Protection contre les courts-circuits et les superpositions. Avantages du produit: Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V. Garantie de 5 ans. Puissance de sortie très stable. Installation rapide et simple grâce au précâblage. Haute efficacité et fiabilité. Installation dans des environnements très froids et chauds. Zones d'application: Adapté aux installations en intérieur et en extérieur. Eclairage de façade et batiment. Idéal pour éclairer les espaces publics. Salles de bain, cuisines et espaces extérieurs. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V
  • Garantie de 5 ans
  • Puissance de sortie très stable
  • Installation rapide et simple grâce au précâblage
  • Haute efficacité et fiabilité
  • Installation dans des environnements très froids et chauds
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible en 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W et 250 W
  • Gradable via une commande de gradation 1…10 V
  • Dimmable de 10…100%
  • Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale)
  • Type de protection : IP66
  • Plage de température de fonctionnement à ta: -40… 50 ° C
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz
  • Protection contre les surtensions: jusqu'à 6 kV (L-N), 6 kV (L / N-PE)
  • Protection contre les courts-circuits et les superpositions
  • Zones d'application
  • Adapté aux installations en intérieur et en extérieur
  • Eclairage de façade et batiment
  • Idéal pour éclairer les espaces publics
  • Salles de bain, cuisines et espaces extérieurs
  • Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance