Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE TENSION CONSTANTE 24 V 40 W Gradable 1?10 V IP66 - 379176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de sortie:
1670...1670 mApuissance de sortie:
40...40 WCaractéristiques principales
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 1670...1670 mA
puissance de sortie - 40...40 W
indice de protection (IP) - IP66
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075379176
Réf. Sonepar
07074537917
Réf. Fournisseur
379176
Marque
Ledvance
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
1670...1670 mA
puissance de sortie:
40...40 W
indice de protection (IP):
IP66
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
179 mm
largeur:
63 mm
hauteur:
38 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
40 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Convertisseur LED pour l'extérieur à tension constante avec interface de gradation 1-10 V. Caractéristiques du produit: Disponible en 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W et 250 W. Gradable via une commande de gradation 1…10 V. Dimmable de 10…100%. Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale). Type de protection : IP66. Plage de température de fonctionnement à ta: -40… 50 ° C. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Protection contre les surtensions: jusqu'à 6 kV (L-N), 6 kV (L / N-PE). Protection contre les courts-circuits et les superpositions. Avantages du produit: Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V. Garantie de 5 ans. Puissance de sortie très stable. Installation rapide et simple grâce au précâblage. Haute efficacité et fiabilité. Installation dans des environnements très froids et chauds. Zones d'application: Adapté aux installations en intérieur et en extérieur. Eclairage de façade et batiment. Idéal pour éclairer les espaces publics. Salles de bain, cuisines et espaces extérieurs. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble




