Ledvance - DRIVER LED SUPERIOR TENSION Constante 24 V DALI 45 W IP20 - 421820

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant de sortie:

1880...1880 mA
Voir les options disponibles3330...3330 mA
Voir les options disponibles6250...6250 mA

puissance de sortie:

45...45 W
Voir les options disponibles150...150 W
Voir les options disponibles80...80 W

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 1880...1880 mA

  • puissance de sortie - 45...45 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075421820

Réf. Sonepar

07074542182

Réf. Fournisseur

421820

Marque

Ledvance

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

1880...1880 mA

puissance de sortie:

45...45 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

229 mm

largeur:

47 mm

hauteur:

32 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

45 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEDVANCE DRIVER LED SUPERIOR TENSION CONSTANTE 24 V DALI 45 W IP20 220 - 240V 50000h - Garantie 5ans

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED à tension constante avec interface de gradation DALI. Caractéristiques du produit: Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2. Boîtier serre-câble pour le montage indépendant. Fonctionne avec SELV : < 60 V. Type de protection : IP20. Avantages du produit: Installation rapide et confortable grâce au concept de serre-câbles sans outil. Garantie de 5 ans. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile. Optimisé et adapté aux rubans flexibles LED 24 V. Zones d'application: Éclairage de baies, même dans des espaces réduits. Hôtels, boutiques, hospitalité, intérieurs résidentiels. Musées, galeries d'art. Bandeau lumineux et bureaux paysagers. Adapté à une utilisation dans des systèmes d’éclairage de secours (compatible avec du courant continu).

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation rapide et confortable grâce au concept de serre-câbles sans outil
  • Garantie de 5 ans
  • Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
  • Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile
  • Optimisé et adapté aux rubans flexibles LED 24 V
  • Caractéristiques du produit
  • Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2
  • Boîtier serre-câble pour le montage indépendant
  • Fonctionne avec SELV : < 60 V
  • Type de protection : IP20
  • Zones d'application
  • Éclairage de baies, même dans des espaces réduits
  • Hôtels, boutiques, hospitalité, intérieurs résidentiels
  • Musées, galeries d'art
  • Bandeau lumineux et bureaux paysagers
  • Adapté à une utilisation dans des systèmes d’éclairage de secours (compatible avec du courant continu)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance