Ledvance - DRIVER LED TENSION CONSTANTE ON/OFF COMPACT 200W 220-240 24V - 685934

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de sortie - 200...200 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854685934

Réf. Sonepar

07074468593

Réf. Fournisseur

685934

Marque

Ledvance

puissance de sortie:

200...200 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

346 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

32 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

200 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

DRIVER PERFORMANCE 200W 220-240 24V

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED à tension constante. Caractéristiques du produit: Disponible en 30 W, 60 W, 120 W, 150 W, 200 W et 250 W. Serre-câble intégré pour une installation indépendante. Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale). Type de protection : IP20. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV). Surchauffe réversible, surcharge, court-circuit et protection contre les circuits ouverts. Avantages du produit: Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V. Excellent rapport prix/performance. Installation rapide et simple. Bonne efficacité et fiabilité. Zones d'application: Éclairage de baies, même dans des espaces réduits. Pour les installations SELV intérieures. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne pas ouvrir le boîtier..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V
  • Excellent rapport prix/performance
  • Installation rapide et simple
  • Bonne efficacité et fiabilité
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible en 30 W, 60 W, 120 W, 150 W, 200 W et 250 W
  • Serre-câble intégré pour une installation indépendante
  • Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale)
  • Type de protection : IP20
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz
  • Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV)
  • Surchauffe réversible, surcharge, court-circuit et protection contre les circuits ouverts
  • Zones d'application
  • Éclairage de baies, même dans des espaces réduits
  • Pour les installations SELV intérieures
  • Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance