Ledvance - DRIVER LED VALUE TENSION Constante 24 V 30 W - 835856

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de sortie:

30...30 W

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 30...30 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075835856

Réf. Sonepar

07074583585

Réf. Fournisseur

835856

Marque

Ledvance

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

30...30 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

162 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

29 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

30 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE DRIVER LED VALUE TENSION CONSTANTE 24 V 30 W 220 - 240V 35000h - Garantie 3ans

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED à tension constante. Caractéristiques du produit: Disponible en 30 W, 60 W, 120 W et 150 W. Serre-câble intégré pour une installation indépendante. Durée de vie: jusqu'à 35 000 h (à la température maximale tc). Type de protection : IP20. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV). Protection contre la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les circuits ouverts réversibles. Avantages du produit: Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V. Excellent rapport prix/performance. Garantie de 3 ans. Installation rapide et simple. Bonne efficacité et fiabilité. Zones d'application: Éclairage de baies, même dans des espaces réduits. Éclairage à effet wallwasher dans les salons, salles à manger, chambres et entrées. Pour les installations SELV intérieures. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V
  • Excellent rapport prix/performance
  • Garantie de 3 ans
  • Installation rapide et simple
  • Bonne efficacité et fiabilité
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible en 30 W, 60 W, 120 W et 150 W
  • Serre-câble intégré pour une installation indépendante
  • Durée de vie: jusqu'à 35 000 h (à la température maximale tc)
  • Type de protection : IP20
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz
  • Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV)
  • Protection contre la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les circuits ouverts réversibles
  • Zones d'application
  • Éclairage de baies, même dans des espaces réduits
  • Éclairage à effet wallwasher dans les salons, salles à manger, chambres et entrées
  • Pour les installations SELV intérieures
  • Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance