fin de vie

Ledvance - DULUX D/E 26W 840 G24q-3 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte - 020303

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 26 W

  • Culot - G24q-3

  • flux lumineux de la source - 1750 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300020303

Réf. Sonepar

00025002030

Réf. Fournisseur

020303

Marque

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

26 W

Culot:

G24q-3

flux lumineux de la source:

1750 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

27 kWh

désignation de la lampe:

T 4

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

G

couleur:

blanc

longueur totale:

164.5 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre:

12 mm

classe d’efficience énergétique:

A

starter intégré:

Non

adapté à un ballast électronique:

Oui

technologie amalgame:

Oui

couleur de la lumière:

840

nombre de tubes de lampe:

2

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

application spéciale:

autre

LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX D/E 4 PIN - Gradable (3…100%) - 26W - 1800lm 4000K 20000h - IRC80 - ø34 x 165mm - Pour alimentation électronique - Classe Energie G - Culot G24q-3

Les Atouts de l'article:

Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2 tubes, culot 4 broches, pour alimentation électronique. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Gradable (3...100 %). Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Culot G24q à quatre broches. Avantages produits: Entretien amélioré. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation électronique.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Entretien amélioré
  • Caractéristiques produit
  • Index de rendu des couleurs
  • Gradable (3...100 %)
  • Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double
  • Culot G24q à quatre broches
  • Domaines d'application
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Hôtels, restaurants
  • Industrie
  • Technique / Accessoires
  • Convient pour un fonctionnement sur une alimentation électronique