fin de vieNon retournable

Ledvance - DULUX S 11W 827 G23 BC OSRAM Lampe fluorescente compacte - 006017

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 11 W

  • Culot - G23 (2 broches)

  • flux lumineux de la source - 900 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300006017

Réf. Sonepar

00025000601

Réf. Fournisseur

006017

Marque

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

11 W

Culot:

G23 (2 broches)

flux lumineux de la source:

900 lm

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

827

diamètre:

12 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

236.5 mm

starter intégré:

Oui

technologie amalgame:

Oui

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

13 kWh

désignation de la lampe:

T 4

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX S 2 PIN - Starter intégré - 11W - 900lm 2700K 10000h - IRC80 - ø34 x 237mm - Pour alimentation conventionelle - Classe Energie G - Culot G23

Les Atouts de l'article:

Lampes fluocompactes, à alimentation séparée, 1 tube, culot 2 broches, pour alimentation conventionnelle. Caractéristiques du produit: Index de rendu des couleurs. Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube simple. Culot G23 à deux broches. Avantages du produit: Entretien amélioré. Zones d'application: Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration. Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle. Conseils de sécurité: En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Entretien amélioré
  • Caractéristiques du produit
  • Index de rendu des couleurs
  • Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube simple
  • Culot G23 à deux broches
  • Zones d'application
  • Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Hôtels, restaurants
  • Technique / Accessoires
  • Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle
  • Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance