Ledvance - DULUX S 7W 830 G23 BC OSRAM Lampe fluorescente compacte - 025735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 7 W
Culot - G23 (2 broches)
flux lumineux de la source - 400 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4050300025735
Réf. Sonepar
00025002573
Réf. Fournisseur
025735
Marque
Ledvance
puissance de la source lumineuse:
7 W
Culot:
G23 (2 broches)
flux lumineux de la source:
400 lm
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
830
diamètre:
12 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
longueur totale:
136.5 mm
starter intégré:
Oui
technologie amalgame:
Oui
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
1
adapté à un ballast électronique:
Non
classe d’efficience énergétique:
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
désignation de la lampe:
T 4
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
G
Les Atouts de l'article:
Lampes fluocompactes, à alimentation séparée, 1 tube, culot 2 broches, pour alimentation conventionnelle. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube simple. Culot G23 à deux broches. Avantages produits: Entretien amélioré. Domaines d'application: Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration. Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits


