Non retournable

Ledvance - Etanche COMBO Batterie LiFePO4 6,4V 1800mAh à intégrer pour éclairage de secours - 521515

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854521515

Réf. Sonepar

07074452151

Réf. Fournisseur

521515

Marque

Ledvance

couleur:

blanc

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire pour permettant de transformé les DP Combo On/Off en version secouru. Plug&Play. Autonomie de 3h. Température de fonctionnement : 0…+40°C. A commander avec le module de commande (4099854521430). Dim: 66,5x20x37mm. Garantie 3 ans.

Les Atouts de l'article:

Solution de pièces de rechange pour KIT D'URGENCE COMBINÉ DAMP PROOF/À LATTES. Caractéristiques du produit: Type de protection : IP20. Technologie de batterie : LiFePO4. Température ambiante en fonctionnement : 0…+40 °C. Zones d'application: Convient aux DAMP PROOF / BATTEN COMBO. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Type de protection : IP20
  • Technologie de batterie : LiFePO4
  • Température ambiante en fonctionnement : 0…+40 °C
  • Zones d'application
  • Convient aux DAMP PROOF / BATTEN COMBO


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance