Ledvance - Etanche COMBO Détecteur HF compatible avec toute la famille DP Combo - 521461

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099854521461

Réf. Sonepar

07074452146

Réf. Fournisseur

521461

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

détecteur de mouvement

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire pour étanche DP Combo, permettant de transformer les versions On/Off en version à détection autonome. Champs de détection, temporisation, seuil de luminosité et veille permanente réglables. Dimensions : 82x44x35mm. Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

SENSOR haute fréquence Plug & Upgrade pour convertir les luminaires DAMP PROOF / BATTEN COMBO en luminaires à SENSOR. Caractéristiques du produit: Type de protection : IP20. Résistance aux chocs : IK06. Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C. Avantages du produit: Concept Plug & Upgrade pour étendre le luminaire On/Off à un luminaire avec détecteur.. Plusieurs réglages de la portée du capteur, le seuil de luminosité, la temporisation et le niveau/temps de gradation par micros-interrupteurs. Montage simple et sans outil dans le luminaire. Zones d'application: Convient aux DAMP PROOF / BATTEN COMBO. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Concept Plug & Upgrade pour étendre le luminaire On/Off à un luminaire avec détecteur.
  • Plusieurs réglages de la portée du capteur, le seuil de luminosité, la temporisation et le niveau/temps de gradation par micros-interrupteurs
  • Montage simple et sans outil dans le luminaire
  • Caractéristiques du produit
  • Type de protection : IP20
  • Résistance aux chocs : IK06
  • Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C
  • Zones d'application
  • Convient aux DAMP PROOF / BATTEN COMBO


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance