Non retournable

Ledvance - Etanche COMBO dispositif de commande à intégrer pour éclairage de secours - 521430

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 3 W

  • type de commutation - permanent

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • avec interrupteur à distance - Non

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854521430

Réf. Sonepar

07074452143

Réf. Fournisseur

521430

Marque

Ledvance

puissance:

3 W

type de commutation:

permanent

tension nominale (Un):

220...240 V

avec interrupteur à distance:

Non

classe de protection:

II

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire de commande permettant de transformer les DP Combo On/Off en version secourue. Plug&Play. Fonction auto test, LED d'indication d'état de fonctionnement. Batterie incluse (rechange : 4099854521515). Dim: 217x44x31. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Kit d'urgence Plug & Upgrade pour convertir les luminaires DAMP PROOF / BATTEN COMBO en luminaires de secours. Caractéristiques du produit: Type de protection : IP20. Résistance aux chocs : IK06. Mode opératoire : maintenu (M) ou non maintenu (NM). Technologie de batterie : LiFePO4. Température ambiante en fonctionnement : 0…+40 °C. Avantages du produit: Concept Plug & Upgrade pour étendre le luminaire On/Off à un luminaire de secours. Maintenance facile grâce à la fonction de test manuel ou auto-test de l'éclairage de secours. Remplacement facile de la batterie possible. Zones d'application: Convient aux DAMP PROOF / BATTEN COMBO. Technique / Accessoires: Batterie incluse. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Concept Plug & Upgrade pour étendre le luminaire On/Off à un luminaire de secours
  • Maintenance facile grâce à la fonction de test manuel ou auto-test de l'éclairage de secours
  • Remplacement facile de la batterie possible
  • Caractéristiques du produit
  • Type de protection : IP20
  • Résistance aux chocs : IK06
  • Mode opératoire : maintenu (M) ou non maintenu (NM)
  • Technologie de batterie : LiFePO4
  • Température ambiante en fonctionnement : 0…+40 °C
  • Zones d'application
  • Convient aux DAMP PROOF / BATTEN COMBO
  • Technique / Accessoires
  • Batterie incluse


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance