Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ledvance - Etanche LED DP Max 1200 S HF 43W 4000K 6500lm très extensif IP69 IK10 PMMA - 538308

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854538308

Réf. Sonepar

07074453830

Réf. Fournisseur

538308

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

4000 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1450 mm

efficacité lumineuse:

143 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

117...117 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

60

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-40...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.89

régulation constante du flux lumineux:

Oui

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

138 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

14

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Tubulaire de classe I très robuste résistant aux produits chimiques et aux UV. Embout en PA66. Détection HF, 100-277V, 158lm/W, durée de vie 100 kh L80 à 35°C. Température de fonctionnement: -40…+50°C. Dim: 1451x125x138mm. Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaires tubulaires étanches avec protection IP et IK extra élevée et SENSOR haute fréquence. Caractéristiques du produit: Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour. Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 154 lm/W. Durée de vie (L80/B50) : jusqu'à 100 000 h (à 35 °C). Type de protection : IP66, IP69 (80 °C). Résistance aux chocs : IK10. Résistant à l'ammonium. Diffuseur en PMMA résistant aux UV. Compatible avec les sources lumineuses LED Zhaga Book 7. Avantages du produit: Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation. Lumière uniformément répartie. Applications polyvalentes grâce à la résistance à de nombreux produits chimiques et aux rayons UV. Facile à Clean, même à haute température avec un nettoyeur haute pression. Économie d'énergie jusqu'à 68 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Faible scintillement ? 5%. Zones d'application: Industrie alimentaire. Parkings et passages souterrains ouverts. Stations de lavage de voitures. Applications extérieures. Installations industrielles et pour le stockage. Ateliers, lignes d’assemblage. Passages, passages souterrains. Parkings fermés. Technique / Accessoires: Colliers de serrage en acier inoxydable et presse-étoupe M25 inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation
  • Lumière uniformément répartie
  • Applications polyvalentes grâce à la résistance à de nombreux produits chimiques et aux rayons UV
  • Facile à Clean, même à haute température avec un nettoyeur haute pression
  • Économie d'énergie jusqu'à 68 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
  • Faible scintillement ? 5%
  • Caractéristiques du produit
  • Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 154 lm/W
  • Durée de vie (L80/B50) : jusqu'à 100 000 h (à 35 °C)
  • Type de protection : IP66, IP69 (80 °C)
  • Résistance aux chocs : IK10
  • Résistant à l'ammonium
  • Diffuseur en PMMA résistant aux UV
  • Compatible avec les sources lumineuses LED Zhaga Book 7
  • Zones d'application
  • Industrie alimentaire
  • Parkings et passages souterrains ouverts
  • Stations de lavage de voitures
  • Applications extérieures
  • Installations industrielles et pour le stockage
  • Ateliers, lignes d’assemblage
  • Passages, passages souterrains
  • Parkings fermés
  • Technique / Accessoires
  • Colliers de serrage en acier inoxydable et presse-étoupe M25 inclus


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance