nouveau

Ledvance - Etanche LED ECO 1500mm 66W 4000K 8 910lm 120° IK08 IP65 avec câblage traversant - 080524

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 8910 lm

  • puissance du système - 66 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854080524

Réf. Sonepar

07074001789

Réf. Fournisseur

080524

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

8910 lm

puissance du système:

66 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1494 mm

efficacité lumineuse:

135 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

300...300 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

34

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

34

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

3

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire Led de classe II en polycarbonate avec diffusuer OPAL en PC et optique 120°. Performant : jusqu'à 135lm/W et 50 000h L70. Câblage traversant pré-installé. Raccordement via bornier automatique. Dim : 1 494x70x60mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires résistant à l'humidité, forme classique avec câblage traversant 3x1,5mm². Caractéristiques du produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W. Type de protection : IP65. Angle de faisceau : 110°, 90° x 60°, 30° x 80°. Câblage traversant 3x1,5 mm² déjà installé. Boitier en polycarbonate. Avantages du produit: Faible scintillement ? 5%. Lumière uniformément répartie. Économies d'énergie jusqu'à 60% (par rapport aux luminaires avec tubes fluorescents). Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d’assemblage. Technique / Accessoires: Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol).

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Faible scintillement ? 5%
  • Lumière uniformément répartie
  • Économies d'énergie jusqu'à 60% (par rapport aux luminaires avec tubes fluorescents)
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W
  • Type de protection : IP65
  • Angle de faisceau : 110°, 90° x 60°, 30° x 80°
  • Câblage traversant 3x1,5 mm² déjà installé
  • Boitier en polycarbonate
  • Zones d'application
  • Installations industrielles et pour le stockage
  • Parkings et passages souterrains
  • Garages
  • Ateliers, lignes d’assemblage
  • Technique / Accessoires
  • Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
  • Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Ledvance

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance