Ledvance - Etanche LED ECO 1500mm 66W 4000K 8 910lm 120° IK08 IP65 avec câblage traversant - 80524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854080524
Réf. Sonepar
07074408052
Réf. Fournisseur
80524
Marque
Ledvance
Luminaire Led de classe II en polycarbonate avec diffusuer OPAL en PC et optique 120°. Performant : jusqu'à 135lm/W et 50 000h L70. Câblage traversant pré-installé. Raccordement via bornier automatique. Dim : 1 494x70x60mm. Garantie 5 ans.
Les Atouts de l'article:
Luminaires résistant à l'humidité, forme classique avec câblage traversant 3x1,5mm². Caractéristiques du produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W. Type de protection : IP65. Angle de faisceau : 110°, 90° x 60°, 30° x 80°. Câblage traversant 3x1,5 mm² déjà installé. Boitier en polycarbonate. Avantages du produit: Faible scintillement ≤ 5%. Lumière uniformément répartie. Économies d'énergie jusqu'à 60% (par rapport aux luminaires avec tubes fluorescents). Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d’assemblage. Technique / Accessoires: Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol).
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produitFaible scintillement ≤ 5% Lumière uniformément répartie Économies d'énergie jusqu'à 60% (par rapport aux luminaires avec tubes fluorescents) Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion Garantie de 5 ans Caractéristiques du produitHaute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W Type de protection : IP65 Angle de faisceau : 110°, 90° x 60°, 30° x 80° Câblage traversant 3x1,5 mm² déjà installé Boitier en polycarbonate Zones d'applicationInstallations industrielles et pour le stockage Parkings et passages souterrains Garages Ateliers, lignes d’assemblage Technique / AccessoiresEtriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)
Les Atouts de l'article:
Luminaires résistant à l'humidité, forme classique avec câblage traversant 3x1,5mm². Caractéristiques du produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W. Type de protection : IP65. Angle de faisceau : 110°, 90° x 60°, 30° x 80°. Câblage traversant 3x1,5 mm² déjà installé. Boitier en polycarbonate. Avantages du produit: Faible scintillement ≤ 5%. Lumière uniformément répartie. Économies d'énergie jusqu'à 60% (par rapport aux luminaires avec tubes fluorescents). Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d’assemblage. Technique / Accessoires: Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol).
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


