Ledvance - Etanche LED Flex 1500 - Source lumineuse 42W 3 000K 6 700lm IRC80 - 522208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 39.33...39.33 W
flux lumineux - 7100...7100 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 120...120 °
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854522208
Réf. Sonepar
07074452220
Réf. Fournisseur
522208
Marque
Ledvance
puissance de la lampe:
39.33...39.33 W
flux lumineux:
7100...7100 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
120...120 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
appareil externe requis:
Oui
tension de lampe:
143...143 V
nombre de LED:
486
flexible:
Non
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
longueur:
1468 mm
largeur:
33 mm
hauteur:
1.8 mm
durée de vie nominale moyenne:
100000 h
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


