Ledvance - Etanche LED Flex 1500 - Source lumineuse 42W 4 000K 6 700lm IRC80 - 522222

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 39.33...39.33 W

  • flux lumineux - 7100...7100 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • angle de rayonnement - 120...120 °

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854522222

Réf. Sonepar

07074452222

Réf. Fournisseur

522222

Marque

Ledvance

puissance de la lampe:

39.33...39.33 W

flux lumineux:

7100...7100 lm

température de couleur:

4000 K

angle de rayonnement:

120...120 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Oui

tension de lampe:

143...143 V

nombre de LED:

486

flexible:

Non

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

longueur:

1468 mm

largeur:

33 mm

hauteur:

1.8 mm

durée de vie nominale moyenne:

100000 h

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

C

Source lumineuse de remplacement pour étanche DP Flex 1 500. 42W, 6 700lm, IRC80, 4 000K. Dimensions (Lxl) : 1 450 x 35 mm. Garantie 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance