🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Ledvance - Etanche LED Haute Efficacité 1200 - Source lumineuse 29W 4 600lm 4 000K IRC80 - 416750

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 5140...5140 lm

  • puissance de la lampe - 25.7...25.7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 200 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854416750

Réf. Sonepar

07074441675

Réf. Fournisseur

416750

Marque

Ledvance

flux lumineux:

5140...5140 lm

puissance de la lampe:

25.7...25.7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

200 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

durée de vie nominale moyenne:

100000 h

longueur:

1145 mm

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

7...127 V

courant nominal:

200...200 mA

type de tension:

DC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

5140 lm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

nombre de cycles min.:

50000

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Source lumineuse de remplacement pour étanche DP Haute Efficacité 1 200. 29W, 4 600lm, IRC80, 4 000K. Dimensions (Lxl) : 1 145 x 26 mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse. Caractéristiques du produit: Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Angle de faisceau : 120°. Avantages du produit: Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP). Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Économie d'énergie jusqu'à 68 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Ateliers, lignes d’assemblage. Passages, passages souterrains. Parkings fermés. Stationnement souterrain. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Économie d'énergie jusqu'à 68 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
  • Angle de faisceau : 120°
  • Zones d'application
  • Installations industrielles et pour le stockage
  • Ateliers, lignes d’assemblage
  • Passages, passages souterrains
  • Parkings fermés
  • Stationnement souterrain


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance