Non retournable

Ledvance - Etanche LED HauteEfficacité 1500 47?73W/840 7520?11680lm MultiLumenIP65 Everloop - 406836

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

11680 lm
Voir les options disponibles4640 lm

longueur:

1500 mm
Voir les options disponibles1200 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 11680 lm

  • puissance du système - 72.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854406836

Réf. Sonepar

07074440683

Réf. Fournisseur

406836

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

11680 lm

puissance du système:

72.2 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1500 mm

efficacité lumineuse:

162 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

pays de fabrication:

CHINE

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

300...450 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

14

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

23

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

82 mm

hauteur/profondeur:

68 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Classe I, corps gris et diffuseur clair (120°) en PC. Alimentation et source LED remplaçables. Jusqu'à 160lm/W, 100 000h L80, SDCM<4, IK08. Choix du flux lumineux sur plusieurs niveaux. CEE. Temp. : -25…+40°C. 1500x82x68mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Luminaires robustes et DAMP PROOF à très haut rendement. Caractéristiques du produit: Très grande efficacité lumineuse : jusqu’à 164 lm/W. Durée de vie (L80/B50) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Matériau du boîtier et du diffuseur : polycarbonate (PC). Fonction Multi Lumen : niveaux de puissance sélectionnables. Compatible avec les sources lumineuses LED Zhaga Book 26. Angle de faisceau : 120°. Indice de protection : IP65. Résistance aux chocs : IK08. Avantages du produit: Lumière uniformément répartie. Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP). Permet de participer à des programmes de financement pour remplacer la source lumineuse et le pilote. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Faible scintillement ? 5%. Économie d'énergie jusqu'à 68 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Ateliers, lignes d’assemblage. Passages, passages souterrains. Parkings fermés. Stationnement souterrain. Technique / Accessoires: Supports de fixation, Protection antivol, triangle, 2ème presse-étoupe et 2 passe-fils inclus. Luminaire EVERLOOP : mises à niveau et remplacements possibles. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Lumière uniformément répartie
  • Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
  • Permet de participer à des programmes de financement pour remplacer la source lumineuse et le pilote
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Faible scintillement ? 5%
  • Économie d'énergie jusqu'à 68 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
  • Caractéristiques du produit
  • Très grande efficacité lumineuse : jusqu’à 164 lm/W
  • Durée de vie (L80/B50) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
  • Matériau du boîtier et du diffuseur : polycarbonate (PC)
  • Fonction Multi Lumen : niveaux de puissance sélectionnables
  • Compatible avec les sources lumineuses LED Zhaga Book 26
  • Angle de faisceau : 120°
  • Indice de protection : IP65
  • Résistance aux chocs : IK08
  • Zones d'application
  • Installations industrielles et pour le stockage
  • Ateliers, lignes d’assemblage
  • Passages, passages souterrains
  • Parkings fermés
  • Stationnement souterrain
  • Technique / Accessoires
  • Supports de fixation, Protection antivol, triangle, 2ème presse-étoupe et 2 passe-fils inclus
  • Luminaire EVERLOOP : mises à niveau et remplacements possibles


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance