Non retournable

Ledvance - FL Flex / MAX : adaptateur avec connecteur Nema ip-- pour intégration de modules - 680113

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 95 mm

  • longueur - 114 mm

  • hauteur - 196 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854680113

Réf. Sonepar

07074468011

Réf. Fournisseur

680113

Marque

Ledvance

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

95 mm

longueur:

114 mm

hauteur:

196 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Connectique Nema de classe I fixé sur un support en alu gris (RAL9006) à monter sur FL Flex ou FL Max. Permet l'intégration de modules intelligents (détecteurs, caméras…) voire communicants pour optimiser la consommation. Dim.: 114x95x196mm

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de douille ZHAGA ou NEMA pour extension de projecteurs. Caractéristiques du produit: Les adaptateurs sont disponibles séparément comme accessoires et peuvent être ajoutés en fonction des exigences du projet. 2 adaptateurs différents : normalisés pour Zhaga Book 18 ou ANSI C136.41 pour une installation plug-and-up facile. Convient aux séries FLOODLIGHT FLEX et MAX. Avantages du produit: A standardized interface for future upgrades without having to replace the entire luminaire. L'adaptateur permet l'intégration de capteurs, de modules de communication et de technologies de ville SMART telles que DALI D4i.. Permet une mise à niveau facile des capteurs ou des unités de contrôle. Zones d'application: Pistes cyclables. Zone industrielle. Parking lots. Éclairage urbain. Technique / Accessoires: Capteur non inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • A standardized interface for future upgrades without having to replace the entire luminaire
  • L'adaptateur permet l'intégration de capteurs, de modules de communication et de technologies de ville SMART telles que DALI D4i.
  • Permet une mise à niveau facile des capteurs ou des unités de contrôle
  • Caractéristiques du produit
  • Les adaptateurs sont disponibles séparément comme accessoires et peuvent être ajoutés en fonction des exigences du projet
  • 2 adaptateurs différents : normalisés pour Zhaga Book 18 ou ANSI C136.41 pour une installation plug-and-up facile
  • Convient aux séries FLOODLIGHT FLEX et MAX
  • Zones d'application
  • Pistes cyclables
  • Zone industrielle
  • Parking lots
  • Éclairage urbain
  • Technique / Accessoires
  • Capteur non inclus


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance