🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Ledvance - FS Comfort Module lumineux PIR D/I 114W/4000K 20000lm 175lm/W 100 000h L80 Blanc - 606533

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 20000 lm

  • puissance du système - 114 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • hauteur/profondeur - 48 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854606533

Réf. Sonepar

07074460653

Réf. Fournisseur

606533

Marque

Ledvance

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

20000 lm

puissance du système:

114 W

température de couleur:

4000...4000 K

hauteur/profondeur:

48 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

0

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Oui

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

B

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

175 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

370 mm

longueur:

660 mm

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Classe I. Eclairage direct/indirect; Gradation via détecteur PIR ou bouton poussoir. Commander en plus la colonne (4099854606625), le pied (4099854606625) et le câble de 3m (4099854606724). Dimensions : 660 x 370 x 48 mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Module lumineux pour luminaire FLOOR STANDING COMFORT. Caractéristiques du produit: Module lumineux en aluminium avec revêtement en poudre. Rendement lumineux élevé avec un total allant jusqu'à 20 000 lm (18 400 lm indirect et 1 600 lm direct). Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 175 lm/W. Diffuseur prismatique (direct) et transparent (indirect) pour une réduction globale de l'éblouissement UGR16. Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Température de couleur 4 000 K avec SDCM < 3 et IRC 80. Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005). Avantages du produit: Éclairage uniforme grâce à une portion d'éclairage indirect élevée. Partie à faible éclairage direct pour une réduction optimisée de l'éblouissement. Gestion en fonction de la lumière du jour et du mouvement grâce à un détecteur intégré. Zones d'application: Composant unique (module lumineux, colonne, pied et raccordement électrique régional) pour le montage du FLOOR STANDING COMFORT. Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles. Bureaux individuels. Bureaux paysagers. Bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Autres composants requis à commander séparément. Accessoires pour le montage du luminaire inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éclairage uniforme grâce à une portion d'éclairage indirect élevée
  • Partie à faible éclairage direct pour une réduction optimisée de l'éblouissement
  • Gestion en fonction de la lumière du jour et du mouvement grâce à un détecteur intégré
  • Caractéristiques du produit
  • Module lumineux en aluminium avec revêtement en poudre
  • Rendement lumineux élevé avec un total allant jusqu'à 20 000 lm (18 400 lm indirect et 1 600 lm direct)
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 175 lm/W
  • Diffuseur prismatique (direct) et transparent (indirect) pour une réduction globale de l'éblouissement UGR16
  • Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
  • Température de couleur 4 000 K avec SDCM < 3 et IRC 80
  • Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005)
  • Zones d'application
  • Composant unique (module lumineux, colonne, pied et raccordement électrique régional) pour le montage du FLOOR STANDING COMFORT
  • Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles
  • Bureaux individuels
  • Bureaux paysagers
  • Bureaux à domicile
  • Technique / Accessoires
  • Autres composants requis à commander séparément
  • Accessoires pour le montage du luminaire inclus


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance