Non retournable

Ledvance - Gamelle High Bay Compact 120W : étrier noir pour fixation murale ou plafond - 743849

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 123 mm

  • longueur - 190 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854743849

Réf. Sonepar

07074474384

Réf. Fournisseur

743849

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

123 mm

longueur:

190 mm

hauteur:

35 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Etrier en acier noir (RAL9017) en forme de U, à fixer sur la gamelle LED HighBay Compact 120W (4099854743825). Permet un montage mural ou en plafonnier et d'orienter le luminaire. Dimensions : 190 x 35 x 123 mm.

Les Atouts de l'article:

Accessoire de montage pour luminaires HIGHBAY COMPACT. Caractéristiques du produit: Etriers en acier noir. Angle de pivotement réglable : ±60°.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Etriers en acier noir
  • Angle de pivotement réglable : ±60°


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance