🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Ledvance - Gamelle High Bay Compact 220W : réflecteur en aluminium pour confort visuel - 743900

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • angle de rayonnement - 80 °

  • couleur - argent

  • longueur - 475 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854743900

Réf. Sonepar

07074474390

Réf. Fournisseur

743900

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de rayonnement:

80 °

couleur:

argent

longueur:

475 mm

diamètre:

475 mm

hauteur/profondeur:

140 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

réflecteur perforé:

Non

Réflecteur en aluminium, en forme de cloche, à fixer sur la gamelle LED HighBay Compact 220W (4099854743832). Améliore le confort visuel des usagers en réduisant l'éblouissement. Dimensions : ø475 x 140 mm.

Les Atouts de l'article:

Réflecteur en aluminium pour luminaires HIGHBAY COMPACT. Caractéristiques du produit: Angle de faisceau : 80 °. Réflecteur en aluminium de haute qualité.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Angle de faisceau : 80 °
  • Réflecteur en aluminium de haute qualité


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance